{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Trägermaterial | Gewebe | |
| Klebemasse | Modifiziertes Acrylat | |
| Temperaturbeständig bis | 135 Grad | |
| Anwendungsbereich | glatten Untergründen; rauen Untergründen | |
| Anwendung | Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; elastisch; witterungsbeständig; ölbeständig | |
| Länge | 0,21 m | |
| Breite | 297 mm | |
| Stärke | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 7100089288 | |
| EAN / GTIN | 04054596154889 | |
| Herstellernummer | 7100089288 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |