Hełm ochronny 3M™ do wysokich temperatur, zapięcie na zatrzask, bez wentylacji, izolacja elektryczna 1000 V, skórzana opaska, kolor żółty, G3501M-GU

Nr art.: 7100077280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria G3501
Oznaczenie producenta 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-GU
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 30
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 150 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 400 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100077280
EAN / GTIN 04054596015432
Numer producenta 7100077280
Numer L L01110 229
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Jako lekkie osłony odporne na temperatury do +150 °C warto stosować kaski ochronne 3M™ serii G3501 przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach. Nasz hełm ochronny do pracy w wysokich temperaturach jest w pełni kompatybilny z asortymentem środków ochrony oczu, twarzy i słuchu firmy 3M. Wyposażony jest w skórzaną opaskę potową zapewniającą większy komfort oraz pasek na głowę, który można obrócić o 180°, aby zapewnić lepsze pole widzenia podczas pracy w ciasnych pomieszczeniach. Hełm z izolacją elektryczną do 1000 V AC zgodnie z normą EN 50365, przeznaczony do pracy w środowiskach niskonapięciowych, jest dopuszczalny w zakresie temperatur od -30 °C do +150 °C.

Zaleta:

  • Lekki hełm ochronny do pracy w wysokich temperaturach, w pełni kompatybilny z ochroną oczu, twarzy i ochrony słuchu marki 3M™

Zalecenie:

  • Obróbka metali
  • Topienie aluminium
  • odlewnia
  • Recykling metali
  • Produkcja materiałów ogniotrwałych
  • Produkcja cementu