Cască de protecție pentru temperaturi ridicate 3M™, clichet, dielectric 440v, bandă de piele, galben, G3501M-GU

Cod articol.: 7100077280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie G3501
Denumirea producătorului 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-GU
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Lungimea vizierei 30
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 da
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 62 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 150 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 400 g

Identificare și clasificare

Cod articol 7100077280
EAN / GTIN 04054596015432
Număr producător 7100077280
L-Număr L01110 229
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru o protecție ușoară care rezistă la temperaturi de până la +150°C, utilizați căștile pentru temperaturi ridicate 3M™ seria G3501. Casca noastră de protecție la temperaturi ridicate este pe deplin compatibilă cu gama de protecție pentru ochi, față și auz 3M. Acesta este echipat cu o bandă de transpirație din piele pentru confort sporit și o bandă de susținere care poate fi rotită la 180° pentru a oferi un câmp vizual mai bun atunci când lucrați în spații închise. Casca cu izolație electrică de până la 1000 VAC conform EN50365 pentru lucrul în medii de joasă tensiune este aprobată pentru intervalul de temperatură de la -30 °C la +150 °C.

Avantaj:

  • Cască de protecție ușoară, la temperaturi ridicate, complet compatibilă cu protecția pentru ochi, față și auz 3M™

Recomandare:

  • Lucrări metalice
  • Se topește aluminiul
  • Turnătorie
  • Reciclarea metalelor
  • Producția refractară
  • Producția de ciment