{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | G3501 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-OR | |
| Zapięcie | Zapięcie obrotowe | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Długość daszka | 30 | |
| Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 | tak | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Hełm | |
| Materiał | Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 62 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Z regulacją wielkości | tak | |
| Norma | EN 397 | |
| Odporność na temperaturę od | -30 °C | |
| Odporność na temperaturę do | 150 °C | |
| Właściwości | Zintegrowana opaska przeciwpotna | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | II | |
| masa całkowita | 400 g |
| Numer artykułu | 7100077212 | |
| EAN / GTIN | 04054596015371 | |
| Numer producenta | 7100077212 | |
| Numer L | L01110 524 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |