3M™ High Heat Helmet, Ratchet, Dielectric 440v, Leather Sweatband, žlutá, G3501M-GU

Artiklové číslo: 7100077280
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
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
Řada G3501
Označení výrobce 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-GU
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 30
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Akrylnitrilbutadienstyrol (ABS)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 62 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 150 °C
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 400 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100077280
EAN / GTIN 04054596015432
Číslo výrobce 7100077280
L-číslo L01110 229
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro lehkou ochranu, která odolává teplotám až +150°C, použijte vysokoteplotní přilby řady 3M™ G3501. Naše vysokoteplotní přilba je plně kompatibilní s řadou ochrany očí, obličeje a sluchu 3M. Je vybaven koženou miskou pro větší pohodlí a čelenkou, kterou lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe zorné pole. Přilba s elektrickou izolací do 1000 VAC podle normy EN50365 pro práci v prostředí s nízkou teplotou napětí je schválena pro rozsah teplot od --30°C do +150°C.

Výhoda:

  • Lehká vysokoteplotní ochranná přilba, plně kompatibilní s 3M™ Eye, Face a ochrana sluchu

Doporučení:

  • Kovové práce
  • Hliníkové taveniny
  • Slévárna
  • Recyklace kovů
  • Žáruvzdorná výroba
  • Výroba cementu