Taśma maskująca 3M™ Wydajność 401E, brązowa, 18 mm x 50 m, 0,160 mm

Nr art.: 7100042899
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 48 sztuki
  • Etapy zamówienia: 48 sztuki
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
Odcień, Brązowy Piaskowy beż
Seria Performance 401E
Oznaczenie producenta 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
Opakowanie luzem
Kolor Brązowy
Temperatura przechowywania od 15 °C
Temperatura przechowywania do 25 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 10 N/mm
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 100 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 140 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 18 mm
Grubość S 0,16 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100042899
EAN / GTIN 04046719932092
Numer producenta 7100042899
Numer L L01310 545
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kolor piaskowy, klej kauczukowy, grubość 0,170 mm.

Cecha szcz.:

  • Kolor: brązowy
  • Całkowita grubość [mm]: 0,160
  • Materiał podłoża: papier krepowy
  • Klej: kauczuk
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 10,0
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 100
  • Wydłużenie po zerwaniu: 10 %
  • Zakres temperatury zastosowania: 140 °C/1 godz.

Zaleta:

  • Idealne połączenie siły przyczepności i odporności na wysokie temperatury
  • Nadaje się do wszystkich systemów suszenia piecowego, promienników podczerwieni lub promienników ciepła
  • Może być poddawany działaniu temperatur do 140 °C
  • Doskonała siła przyczepności, która zapobiega odklejaniu się lub wybrzuszaniu
  • Odporność na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Łatwa obróbka przy użyciu wszystkich popularnych systemów lakierniczych
  • Wytrzymały, elastyczny nośnik papierowy
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów
  • Ostry kształt krawędzi kolorów
  • Bardzo dobra przyczepność do gładkich powierzchni, takich jak lakierowane metale
  • Bardzo dobra przyczepność lakieru i szpachlówki
  • Można usunąć bez pozostawiania śladów

Zalecenie:

  • Do wymagających prac lakierniczych, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej i naprawczej
  • Nadaje się do wszystkich systemów lakierniczych
  • Nadaje się do systemów suszenia w piecu, lamp podczerwieni i lamp grzewczych do temperatury 140°C