{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, braun | Sandbeige | |
| Serie | Performance 401E | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | braun | |
| Lagertemperatur min. | 15 °C | |
| Lagertemperatur max. | 25 °C | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Papier | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Klebekraft auf Stahl | 10 N/mm | |
| Dehnungsfähigkeit | 10 % | |
| Zugfestigkeit | 100 N/mm | |
| Temperaturbeständig bis | 140 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; feuchtigkeitsbeständig; lösemittelbeständig | |
| Länge L | 50 m | |
| Breite B | 18 mm | |
| Stärke S | 0,16 mm |
| Artikelnummer | 7100042899 | |
| EAN / GTIN | 04046719932092 | |
| Herstellernummer | 7100042899 | |
| L-Nummer | L01310 545 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |