{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Brązowy | Piaskowy beż | |
| Seria | Performance 401E | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Brązowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Min. temperatura przechowywania | 15 °C | |
| Maks. temperatura przechowywania | 25 °C | |
| Zawartość | Pojedyncza część | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Siła klejenia na stali | 10 N/mm | |
| Rozciągliwość | 10 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 100 N/mm | |
| Odporność na temperaturę do | 140 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość L | 50 m | |
| Szerokość B | 48 mm | |
| Grubość S | 0,16 mm |
| Numer artykułu | 7100042954 | |
| EAN / GTIN | 04046719932375 | |
| Numer producenta | 7100042954 | |
| Numer L | L01310 169 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |