Ruban de masquage haute performance 3M™ 401E, Marron, 18 mm x 50 m

Réf.: 7100042899
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 unités
  • Etapes de la commande : 48 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, marron Beige sable
Série Performance 401E
Référence fabricant 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E
Emballage En vrac
Couleur marron
Température de stockage de 15 °C
Température de stockage jusqu’à 25 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Papier
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l’acier 10 N/mm
Extensibilité 10 %
Résistance à la traction 100 N/mm
Résistance aux températures max. 140 degré
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application travaux de recouvrement
Caractéristiques elimination sans résidus; résistance à l’humidité; résistant aux solvants; souplesse
Longueur L 50 m
Largeur B 18 mm
Epaisseur S 0,16 mm

Identification et classification

Référence article 7100042899
EAN / GTIN 04046719932092
Réf. fabricant 7100042899
Article hors catalogue L01310 545
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur de 0,170 mm.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Marron
  • Épaisseur totale [mm]: 0,160
  • Support: Papier crêpé
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm]: 10,0
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm]: 100
  • Allongement à la rupture: 10 %
  • Plage de température: 140 °C / 1 h

Avantage(s):

  • Combinaisons idéales d'adhérence et de résistance aux températures élevées
  • Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes
  • Il peut être exposé à des températures jusqu'à 140 °C
  • Excellente force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
  • Résistant aux solvants et à l'humidité

Recommandation(s):

  • Masquage de peinture pour les secteurs industriels et automobiles
  • Compatible avec tous les systèmes de séchage au four, en infrarouge ou aux lampes chauffantes
  • Séchage à l'air et au four