{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Aluminiumklebeband 438 | |
| Kolor | srebrna | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Aluminium | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Maskowanie | |
| Właściwości | Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Odporny na promieniowanie UV; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,18 mm |
| Numer artykułu | 7100038988 | |
| EAN / GTIN | 00051125853293 | |
| Numer producenta | 7100038988 | |
| Numer L | L01310 249 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |