Ruban adhésif métallique 3M™ 438, Argent, 50 mm x 55 m

Réf.: 7100038988
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 16 Unité
  • Etapes de la commande : 16 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence fabricant 3M™ Aluminiumklebeband 438
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Aluminium
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application isoler; montage
Caractéristiques Résistant aux UV; Résistant aux produits chimiques; réfléchissement de la chaleur; résistance à l’humidité; résistant aux intempéries
Longueur 55 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,18 mm

Identification et classification

Référence article 7100038988
EAN / GTIN 00051125853293
Réf. fabricant 7100038988
Article hors catalogue L01310 249
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support en aluminium épais du Ruban en aluminium haute capacité 3M™ 438 est plus efficace pour dissiper la chaleur qu'un ruban adhésif plus fin, en particulier dans les situations où la chaleur est concentrée dans une petite zone. Notre ruban est résistant aux flammes, à l’humidité, à la dégradation liée aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques puissants.

Avantage(s):

  • U.L.
  • Classifié 723
  • Certifié FAR.
  • 25.853(a), il résiste aux flammes, à l’humidité, aux intempéries, à la dégradation liée aux UV et aux produits chimiques
  • Excellente surface réfléchissante pour la chaleur et la lumière
  • Conductivité thermique pour garantir l’efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement