• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminiumklebeband 438, Silber, 50 mm x 55 m, 0.18 mm

Artikel-Nr.: 7100038988
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100038988
EAN / GTIN 50051125853298
Herstellernummer 7100038988
L-Nummer L01310 249

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
F.A.R. 25.853(a)-zertifiziert und flamm-, feuchtigkeits-, witterungs-, UV- und chemikalienbeständig
Gesamtlänge: 54.8 m
Gesamtbreite: 50.7 mm

Beschreibung:

3M™ Aluminiumklebeband 438, hoch beanspruchbar, ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Klebeband ist mit einem transparenten Acrylat-Klebstoff beschichtet und dank seiner Dicke von 0,13 mm sehr robust. Es ist flamm-, feuchtigkeits-, witterungs-, chemikalien- und UV-beständig.

Merkmal:

U.L. 723 klassifiziert
Sehr gute Reflektionseigenschaften für Wärme und Licht
Das wärmeleitende Klebeband erhöht die Heiz- und Kühleffizienz

Hinweis:

Use to resist flame and moisture in indoor and outdoor applications