Kivitel:
Termék színe: Ezüst
F.A.R. 25,853(a) tanúsítvánnyal rendelkezik, és ellenáll a lángnak, nedvességnek, időjárásnak, UV-nak és vegyi anyagoknak
Teljes hossz: 54,8 m
Teljes szélesség: 50,7 mm
Leírás:
A 3M™ alumínium ragasztószalag 438, rendkívül rugalmas, alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. Ez a ragasztószalag átlátszó akrilát ragasztóval van bevonva, és 0,13 mm vastagságának köszönhetően nagyon robusztus. Láng-, nedvesség-, időjárás-, vegyi és UV-álló.
Jellemző:
U.L. 723 besorolása
Nagyon jó visszaverődési tulajdonságok a hő és a lámpa számára
A hővezető ragasztószalag növeli a fűtési és hűtési hatékonyságot
Figyelem:
Use to resist flame and moisture in indoor and outdoor applications