Zestaw połączeniowy termokurczliwy 3M™ 91-AHMC 6, 0,6/1 kV, 3x 1,5 – 4x 6 mm², termokurczliwe złącza zaciskowe

Nr art.: 7100024617
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 91-AH
Oznaczenie producenta Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS; Oznaczenie CE

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100024617
EAN / GTIN 08712403586266
Numer producenta 7100024617
Numer L L01130 108968
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestaw 3M™ 91-Ah to zestaw do połączeń termokurczliwych przeznaczony do złączy zaciskowych, zaprojektowany do pracy przy niskich napięciach. Nadaje się do 4- lub 5-żyłowych, nieekranowanych i niearmowanych izolowanych kabli niskonapięciowych z izolacją z tworzywa sztucznego o napięciu do 0,6/1 kV (zgodnie z normami HD 603 i IEC 60502-1). Współczynnik skurczu do 4,5:1, minimalna temperatura obkurczania wynosi 135 °C, zakres temperatur roboczych wynosi od -55 °C do 130 °C. Model 91-AH 20-5N jest zgodny z dyrektywą RoHS, nie zawiera halogenów i zapewnia doskonałą wodoodporną izolację przed wilgocią oraz ochronę przed czynnikami mechanicznymi. Charakteryzuje się doskonałą izolacją elektryczną oraz dobrą odpornością na promieniowanie UV, metale ziem alkalicznych i substancje chemiczne. Zakres zastosowań obejmuje izolację elektryczną oraz ochronę mechaniczną złączy zaciskanych. Model 91-Ah nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w instalacjach podziemnych i podwodnych. Model 91-Ah jest dostępny w kolorze czarnym oraz w rozmiarach dostosowanych do przekrojów przewodów w zakresie od 5 x 1,5 do 5 x 6 mm². Standardowe opakowanie w zestawie. Dopuszczenia: Typ przetestowany zgodnie z normą EN 50393, tabela 3

Zaleta:

  • Zapewnia izolację elektryczną i wodoszczelne uszczelnienie.
  • Zapewnia ochronę mechaniczną i ochronę środowiska
  • Kolor czarny, przeznaczony do przewodów o przekroju od 5 x 1,5 do 5 x 6 mm²
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także w instalacjach podziemnych i podwodnych
  • Prosty i szybki montaż
  • Możliwe jest pokrycie zakresu przekrojów od 1,5 mm² do 300 mm²
  • Wysoki stopień ochrony mechanicznej
  • Dobre właściwości izolacyjne
  • odporność na promieniowanie UV
  • Doskonała ochrona przed utratą wilgoci
  • Dobra odporność na działanie środków chemicznych i roztworów z ługu
  • Nie zawiera halogenów

Zalecenie:

  • Do kabli 4- lub 5-żyłowych z izolacją z tworzywa sztucznego, z izolacją z PVC lub VPE.