3M™ 91-AHMC 6 Teplem smrštitelná spojovací sada, 0,6/1 kV, 3x 1,5 - 4x 6 mm², teplem smrštitelný kompresní konektor

Artiklové číslo: 7100024617
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 91-AH
Označení výrobce Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS); Značka CE

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100024617
EAN / GTIN 08712403586266
Číslo výrobce 7100024617
L-číslo L01130 108968
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ 91-AH je sada teplem smrštitelných krimpovacích spojů určená pro nízké napětí. Je vhodný pro 4- nebo 5žilové, nestíněné a nezesílené, nízkonapěťové izolované plastové kabely do 0,6/1 kV (v souladu s HD 603 a IEC 60502-1). Smršťovací poměr až do 4,5:1, minimální teplota smrštění 135°C, provozní teplota v rozsahu od -55°C do 130°C. tento 91-AH 20-5N je v souladu s RoHS, neobsahuje halogeny a poskytuje vynikající vodotěsnou těsnost proti vlhkosti a mechanickou ochranu. Má vynikající elektrickou izolaci a dobrou odolnost vůči UV záření, alkalické zemině a chemikáliím. Aplikace zahrnují elektrickou izolaci a mechanickou ochranu krimpovacích konektorů. 91-AH je vhodný pro vnitřní i venkovní použití v podzemních a podmořských instalacích. 91-AH je k dispozici v černé barvě a ve velikostech určených pro průřez kabelů v rozsahu od 5 x 1,5 do 5 x 6 mm². Standardní balení jako sada. Schválení: Typ testovaný podle DIN EN 50393, tabulka 3

Výhoda:

  • Zajišťuje elektrickou izolaci a vodotěsné těsnění.
  • Poskytuje mechanickou a ekologickou ochranu
  • Černá barva vhodná pro průřez kabelu v rozsahu 5 x 1,5 až 5 x 6 mm²
  • Pro vnitřní a venkovní použití, stejně jako podzemní a podvodní instalace
  • Snadná a rychlá montáž
  • Lze pokrýt aplikace od 1,5 mm² do 300 mm²
  • Vysoká mechanická ochrana
  • Dobré elektrické izolační vlastnosti
  • Odolávající UV záření
  • Vynikající ochrana proti vlhkosti
  • Dobrá odolnost vůči chemikáliím a zásadám
  • Bez halogenů

Doporučení:

  • Pro plastové izolované 4- nebo 5-vodičové kabely s PVC nebo VPE izolací.