3M™ Kits 91-AHMC-6 Termoretráctiles de BT

Número de artículo: 7100024617
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 91-AH
Denominación del fabricante Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas; Identificación CE

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100024617
EAN / GTIN 08712403586266
Número del fabricante 7100024617
Número L L01130 108968
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El índice de contracción del 3M™ 91-AH es de hasta 4,5:1, la temperatura mínima de contracción es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Proporciona un sellado excelente estanco a la humedad, alta protección mecánica, propiedades excelentes de aislamiento eléctrico y buena resistencia a la radiación UV, alcalinotérreos y agentes químicos. La aplicación incorpora aislamiento eléctrico y protección mecánica de juntas para conectores por desplazamiento de aislamiento. El kit de manguito 91-AH se utiliza para aplicaciones en interiores y exteriores, subterráneas y sumergidas. Certificaciones: Tipo probado según DIN EN 50393, Tabla 3

Ventaja:

  • Asegura el aislamiento eléctrico y el sellado estanco a la humedad
  • Proporciona protección mecánica y ambiental
  • Adecuado para cable con sección transversal de 5x1,5-5x6 mm² en color negro
  • Para uso en interiores, exteriores y aplicaciones subterráneas y sumergidas

Recomendación:

  • Para cables de 4 o 5 hilos aislados de plástico con aislamiento de PVC o VPE.