3M™ 91-AHMC 6 Set de conexiuni termocontractabile, 0,6/1 kV, 3x 1,5 - 4x 6 mm², conector de compresie termocontractabil

Cod articol.: 7100024617
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 91-AH
Denumirea producătorului Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur
Politică / etichetare Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Marcaj CE

Identificare și clasificare

Cod articol 7100024617
EAN / GTIN 08712403586266
Număr producător 7100024617
L-Număr L01130 108968
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ 91-AH este un set de îmbinări de sertizare de joasă tensiune, termocontractabile. Este potrivit pentru cabluri din plastic cu 4 sau 5 nuclee, neecranate și nearmate, izolate de joasă tensiune, de până la 0,6/1 kV (în conformitate cu HD 603 și IEC 60502-1). Raport de contracție de până la 4,5:1, temperatură minimă de contracție de 135°C, interval de temperatură de funcționare de la -55°C la 130°C. acest 91-AH 20-5N este compatibil cu RoHS, fără halogen și oferă o etanșare excelentă la apă și protecție mecanică. Are o izolare electrică excelentă și o bună rezistență la radiațiile UV, pământ alcalin și substanțe chimice. Aplicațiile includ izolarea electrică și protecția mecanică a conectorilor de sertizare. 91-AH este potrivit pentru utilizarea în interior și în exterior în instalații subterane și subacvatice. 91-AH este disponibil în negru și în dimensiuni proiectate pentru o gamă de secțiuni transversale de cablu de la 5 x 1,5 la 5 x 6 mm². Ambalaj standard ca set. Aprobări: Tip testat în conformitate cu din EN 50393, tabelul 3

Avantaj:

  • Asigură izolarea electrică și etanșeitatea impermeabilă.
  • Oferă protecție mecanică și de mediu
  • Culoare neagră potrivită pentru o secțiune transversală a cablului de la 5 x 1,5 la 5 x 6 mm²
  • Pentru utilizare în interior și exterior, precum și instalații subterane și subacvatice
  • Asamblare ușoară și rapidă
  • Aplicațiile de la 1,5 mm² la 300 mm² pot fi acoperite
  • Protecție mecanică ridicată
  • Proprietăți bune de izolare electrică
  • Rezistent la UV
  • Protecție excelentă împotriva umezelii
  • Rezistență bună la substanțe chimice și alcalii
  • Fără halogen

Recomandare:

  • Pentru cabluri cu 4 sau 5 fire izolate din plastic cu izolație din PVC sau VPE.