3M™ Versaflo™ Filter Cover, TR-6800FC

Nr art.: 7100021247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Versaflo™
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Filterdeckel
Kolor szare
Zawartość, szt. 1 szt.
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Bez przyłącza
Filtrowanie Powietrze
Platformy kształt prostokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100021247
EAN / GTIN 00051131373785
Numer producenta 7100021247
Numer L L01140 142
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Protect 3M™ Versaflo™ TR-6820E filter from physical damage with 3M™ Versaflo™ Filter Cover, TR-6800FC. Our filter cover safeguards your TR-6820E filter and enables you to wear 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo through decontamination showers. It can hold a 3M™ Versaflo™ Spark Arrestor, TR-662 or 3M™ Versaflo™ Prefilter, TR-6600 in place for additional protection from larger particles or sparks. The filter cover can be cleaned for reuse.

Zaleta:

  • Enables cleaning and storing 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 and TR-800 Series unit easier
  • Kit comes with one inlet plug, two inlet seals, one outlet plug, two outlet seals, and one battery connector cover
  • Turbo plugs allow turbo unit TR-600 to be submerged or rinsed under running water as outlined in the user instructions
  • Enables turbo to be worn through decontamination showers