Filtr wstępny 3M™ i uchwyt do filtra wstępnego, SC-6601

Nr art.: 7100236853
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
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
Seria Versaflo™
Oznaczenie producenta 3M™ Vorfilter und Vorfilter-Halterung, SC-6601
Kolor Białe
Zawartość, szt. 8 szt.
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Do nakładania
Filtrowanie Cząstki stałe
Platformy kształt okrągły

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100236853
EAN / GTIN 04054596825963
Numer producenta 7100236853
Numer L L01110 577
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Dzięki zestawowi zawierającemu filtr wstępny 3M™ oraz uchwyt do filtra wstępnego SC-6601 można przedłużyć żywotność filtrów 3M™ z serii DT. Filtr wstępny zatrzymuje większe cząsteczki, które w przeciwnym razie zatkałyby filtr główny. Regularna wymiana filtra wstępnego przyczynia się do optymalnej wydajności systemu. Filtry wstępne nie wymagają konserwacji i należy je wyrzucić, gdy są nasycone lub uszkodzone. Uchwyt filtra wstępnego zapewnia jego stabilne zamocowanie. Opakowanie zawiera dwa uchwyty do filtrów wstępnych oraz 6 filtrów wstępnych.

Zaleta:

  • Filtr wstępny zatrzymuje cząsteczki, które w przeciwnym razie zatkałyby filtr główny
  • Regularna wymiana przyczynia się do optymalnego działania systemu
  • W przypadku nasycenia filtra lub jego uszkodzenia należy go wymienić
  • Uchwyt filtra wstępnego zapewnia jego stabilne osadzenie
  • Opakowanie zawiera dwa uchwyty do filtrów wstępnych oraz 6 filtrów wstępnych.