System sprężonego powietrza 3M™ Versaflo™, chłodzenie powietrzem z regulatorem ciśnienia, V-100E

Nr art.: 7000103980
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Versaflo™
Oznaczenie producenta 3M™ Versaflo™ Druckluftsystem, Luftkühlung mit Druckluftregler, V-100E; V-100E
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Zawartość, szt. 1 szt.
Rodzaj produktu Filtry
Jednostka zawartości szt.
Przyłącze filtra Sprawdziany do gwintu UNF
Filtrowanie Powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000103980
EAN / GTIN 04046719737208
Numer producenta 7000103980
Numer L L01140 86
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Regulatory ciśnienia powietrza mają wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi aparatami oddechowymi, np. możliwość chłodzenia lub ogrzewania napływającego powietrza za pomocą specjalnych zaworów oraz niewielkie wymagania konserwacyjne. Maski oddechowe 3M™ zasilane sprężonym powietrzem muszą być zasilane czystym powietrzem oddechowym, na przykład za pomocą sprężarki powietrza lub butli z gazem. To oczyszczone powietrze oddechowe można doprowadzać do różnych kapturów i hełmów

Zaleta:

  • Niewielkie wymagania konserwacyjne – nie trzeba wymieniać filtrów ani baterii
  • Niektóre zawory powietrzne dostarczane przez firmę 3M™ mogą schładzać lub ogrzewać powietrze nawet o 28 °C
  • Wszystkie regulatory ciśnienia powietrza z serii V wymagają certyfikowanego węża doprowadzającego powietrze 3M™, złączy, węża powietrznego oraz głowicy, aby stworzyć kompletny system ochrony dróg oddechowych posiadający certyfikat CE.
  • Posiada certyfikat CE w przypadku stosowania jako część kompletnego systemu

Zalecenie:

  • Obszary o wysokim poziomie promieniowania cieplnego
  • Odlewnie
  • przemysł ciężki