3M™ Versaflo™ S-Series High Durability Hood, Small, S-533S

Nr art.: 7100011287
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Zakres zastosowania Pomieszczenie czyste
Kompatybilny z osłoną przed wiatrem tak
Z szybką tak
Właściwości szybki Wymienna szybka
Wielkości międzynarodowe S
Kolor białe
Rodzaj produktu Kaptur
Materiał Włókno syntetyczne (PF-SF)
Min. obwód głowy 50 cm
Maks. obwód głowy 65 cm
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Norma EN 12941; EN 166
Min. odporność na temperaturę -10 °C
Maks. odporność na temperaturę 40 °C
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony III
Masa całkowita 170 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100011287
EAN / GTIN 04046719250301
Numer producenta 7100011287
Numer L L01140 99
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get head, face and eye protection with 3M™ Versaflo™ S-Series High Durability Hood, S-500 Series. The integrated head suspension offers head, face, neck and shoulder coverage and the eyes and face are shielded by the cover from liquid splash and low energy flying particles and dust. Our cost-effective headtop has been manufactured using a durable, soft, and low-linting fabric for user comfort. The integrated suspension makes it suitable for applications that require frequent replacement of the entire headtop assembly or where there is less soiling of the outer fabric. The suspension assembly and air inlet components can be easily removed and separated for segregated waste streams. There's no assembly required so it can be used straight out of the box. It's CE approved and rated to EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 and EN14594 3A.

Zaleta:

  • Integrated head suspension provides head, face, neck and shoulder coverage
  • Protects face and eyes from liquid splash and low energy flying particles and dust (Grade F)
  • Manufactured using durable, soft, low-linting fabric for user comfort
  • Suitable for applications which require frequent replacement of the entire headtop assembly or those where there is less soiling of the outer fabric
  • No assembly required; ready to use straight out of the box
  • Weighs 170 g
  • CE approved and rated to EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 and EN14594 3A
  • Head, Face, Neck and Shoulder coverage
  • White

Zalecenie:

  • Pharmaceutical manufacturing or in applications in which the outer tissue is exposed to less heavy contamination