Cagoule légère blanche résistante aux produits chimiques 3M™ Versaflo™ S-533S avec harnais standard - Taille S/M

Réf.: 7100011287
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée

Identification et classification

Référence article 7100011287
EAN / GTIN 04046719250301
Réf. fabricant 7100011287
Article hors catalogue L01140 99
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection de la tête, du visage et des yeux avec la coiffe haute durabilité 3M™ Versaflo™ série S-500. Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules, tandis que les yeux et le visage sont protégés contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie et la poussière. Notre coiffe économique a été fabriquée dans un tissu durable, doux et à effet peluche faible pour le confort de l'utilisateur. Le harnais de tête intégré rend cette coiffe adaptée aux applications nécessitant de fréquents remplacements, mais aussi aux environnements peu salissants pour le revêtement externe. Les composants du harnais de tête et de l'entrée d'air peuvent être facilement retirés et séparés pour les flux de déchets distincts. Aucun assemblage n'est requis, elle peut donc être utilisée au sortir de l'emballage. Elle est homologuée CE et conforme aux normes EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 et EN14594 3A.

Avantage(s):

  • Le harnais de tête intégré offre une couverture de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Protège le visage et les yeux contre les éclaboussures de liquide et les particules volantes à faible énergie ainsi que la poussière (niveau F)
  • Conçue dans un tissu durable, doux et à effet peluche faible pour le confort de l'utilisateur
  • Convient aux applications qui nécessitent un remplacement fréquent de la coiffe mais aussi aux environnements peu salissants pour le revêtement externe
  • Aucun assemblage requis ; prête à l'emploi au sortir de l'emballage
  • Poids : 170 g
  • Homologuée CE et conforme aux normes EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 et EN14594 3A
  • Protection de la tête, du visage, du cou et des épaules
  • Blanc

Recommandation(s):

  • Fabrication pharmaceutique ou dans des applications dans lesquelles le tissu externe est exposé à une contamination moins lourde