{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah použití | Čistý prostor | |
| Kompatibilní s ochranou proti vdechnutí vzduchu z ventilátoru | ano | |
| S diskem | ano | |
| Vlastnosti kotouče | Sklo vyměnitelné | |
| Mezinárodní velikost | S | |
| Barva | bílá | |
| Druh produktu | Kryt | |
| Materiál | Syntetické vlákno (PF-SF) | |
| Obvod hlavy min. | 50 cm | |
| Obvod hlavy max. | 65 cm | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Norma | EN 12941; EN 166 | |
| Teplotní odolnost min. | -10 °C | |
| Teplotní odolnost max. | 40 °C | |
| Vlastnosti | Integrované potítko | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Hmotnost celkem | 170 g |
| Katalogové číslo | 7100011287 | |
| EAN / GTIN | 04046719250301 | |
| Číslo výrobce | 7100011287 | |
| L-číslo | L01140 99 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |