Folia dekoracyjna do szkła 3M™ Fasara™ – matowa/mleczna, SH2MAML Milky White, 1270 mm x 60 m

Nr art.: 7100003893
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Fasara
Oznaczenie producenta Glasdesignfolie Frost/Matt
Rodzaj produktu Folia ochronna
Szerokość folii 1,27 m
Materiał folii Polipropylen (PP)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania tak
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100003893
EAN / GTIN 04548623909547
Numer producenta 7100003893
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zmieniaj wygląd zwykłych szyb za pomocą folii dekoracyjnych 3M™ Fasara™ w wersji matowej lub z efektem zamglenia, zwiększając jednocześnie ochronę swojej prywatności. Ta rodzina folii dekoracyjnych wyróżnia się różnymi stopniami zmętnienia lub matowości, dzięki czemu są one niemal nieprzezroczyste i zapewniają całkowitą ochronę prywatności. Te innowacyjne folie można bez trudu nakładać na powierzchnie szklane. Pozwalają one odtworzyć wygląd szkła szlifowanego, teksturowanego, trawionego lub piaskowanego za ułamek kosztów. Zostały one specjalnie zaprojektowane tak, aby sprawiać wrażenie prawdziwego szkła strukturalnego. Folie są przepuszczające światło i zapewniają zarówno większą ochronę prywatności, jak i poprawiają estetykę wnętrza. Folie wykonane są z trwałych, elastycznych materiałów poliestrowych, a dzięki technologii kleju 3M™ można je nakładać szybko, precyzyjnie i trwale.

Zaleta:

  • Odtwórz wygląd szkła strukturalnego za ułamek ceny
  • Folie z rodziny produktów Frost/Matte charakteryzują się różnym stopniem zmętnienia lub zmatowienia
  • Prawie nieprzezroczyste, zapewniające pełną ochronę prywatności
  • Odporny na odpryski
  • Folia przepuszcza naturalne światło, a jednocześnie zapewnia prywatność
  • Dzięki technologii kleju 3M™ można go szybko, precyzyjnie i trwale nakładać na wiele różnych powierzchni szklanych
  • Wykonane z wytrzymałych, elastycznych materiałów poliestrowych
  • Łatwe do demontażu i wymiany, co pozwala na zmianę wyglądu

Zalecenie:

  • Zastosowania wewnętrzne, takie jak sale konferencyjne, hole, sklepy detaliczne, ścianki działowe, werandy, prywatne biura

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Fasara" Zobacz wszystkie