Finitions pour vitrages 3M™ FASARA™ SH2MAML, Milky White, 1270 mm x 60 m

Réf.: 7100003893
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Fasara
Référence fabricant Glasdesignfolie Frost/Matt
Type de produit film de protection
Largeur film 1,27 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Réutilisabilité oui
Avec bandes collantes/adhésives oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 7100003893
EAN / GTIN 04548623909547
Réf. fabricant 7100003893
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Transformez la clarté du verre tout en améliorant la confidentialité grâce aux finitions pour surfaces vitrées 3M™ Fasara™ Glacé/mat. Cette gamme de films décoratifs présente des finitions avec différents niveaux de densité de mat ou de glacé et une version presque opaque pour une confidentialité totale. Ces finitions innovantes peuvent être facilement appliquées sur des surfaces en verre pour reproduire l'apparence du verre décoratif taillé, texturé, gravé ou sablé de manière étonnante à moindre coût. Spécialement conçus pour ressembler à du vrai verre texturé, ils peuvent laisser pénétrer la lumière tout en améliorant la confidentialité et l'esthétique intérieure. Ils sont fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples et peuvent être installés rapidement, avec précision et durablement grâce à la technologie adhésive 3M™.

Avantage(s):

  • Reproduisez l'apparence du verre texturé à moindre coût
  • La gamme Glacé/mat présente des finitions avec différents niveaux de densité de mat ou de glacé
  • Dispose d'une version presque opaque pour une confidentialité totale
  • Résistants aux éclats
  • Le film laisse pénétrer la lumière naturelle tout en protégeant la confidentialité
  • Application rapide, précise et durable sur une variété de substrats en verre grâce à la technologie adhésive 3M™
  • Fabriqués à partir de matériaux en polyester durables et souples
  • Faciles à retirer et à remplacer pour s'adapter aux changements esthétiques

Recommandation(s):

  • Applications intérieures telles que salles de conférence, halls, points de vente, cloisons, vérandas, bureaux

Téléchargements et documents

De la même série "Fasara" Afficher tout