3M™ Fasara™ Frost/Matt skleněná designová fólie, SH2MAML mléčně bílá, 1270 mm x 60 m

Artiklové číslo: 7100003893
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Fasara
Označení výrobce Glasdesignfolie Frost/Matt
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,27 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ano
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100003893
EAN / GTIN 04548623909547
Číslo výrobce 7100003893
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Transformujte jednoduché sklo pomocí fólií 3M™ Fasara™ se skleněným designem a matným povrchem a současně vylepšujte soukromí. Tato rodina designových filmů má různé stupně mrazu nebo matování, které jsou téměř neprůhledné a zajišťují úplnou ochranu soukromí. Tyto inovativní fólie lze snadno aplikovat na skleněné povrchy. Umožňují reprodukci optiky řezaného, strukturovaného, leptaného nebo pískovaného skla za zlomek nákladů. Byly speciálně navrženy tak, aby působily dojmem skutečného strukturovaného skla. Fólie jsou průsvitné a zlepšují ochranu vašeho soukromí i estetický design vašeho interiéru. Fólie jsou vyrobeny z odolných, flexibilních polyesterových materiálů a lze je rychle, přesně a trvale nanášet díky lepicí technologii 3M™.

Výhoda:

  • Replikujte vzhled strukturovaného skla za zlomek nákladů
  • Fólie produktové řady Frost/Matte se vyznačují různými stupni mrazu nebo matování
  • Téměř neprůhledný pro úplnou ochranu soukromí
  • Odolný vůči šrapnelu
  • Film umožňuje průchod přirozeného světla a zároveň chrání soukromí
  • Díky lepicí technologii 3M™ lze nanášet rychle, přesně a trvale na širokou škálu skleněných povrchů
  • Vyrobeno z odolných, flexibilních polyesterových materiálů
  • Snadné odstranění a nahrazení estetických změn

Doporučení:

  • Interiérové aplikace, jako jsou konferenční místnosti, lobby, maloobchod, příčky, verandy, soukromé kanceláře