{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Fasara | |
| Oznaczenie producenta | Glasdesignfolie Frost/Matt | |
| Rodzaj produktu | Folia ochronna | |
| Szerokość folii | 1,27 m | |
| Długość folii | 30 m | |
| Materiał folii | Polipropylen (PP) | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV; Wodoodporność; odporność na ścieranie | |
| Możliwość wielokrotnego zastosowania | tak | |
| Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 7000008094 | |
| EAN / GTIN | 04547452893058 | |
| Numer producenta | 7000008094 | |
| Numer L | L01130 108407 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |