• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Forked clamp tapered

Nr art.: 70656
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 600 mm
Szerokość 40 mm
Wysokość 60 mm
Głębokość przesunięcia 30 mm
Średnica nasadki 12 mm
Szerokość szczeliny 100 mm
Norma DIN 6315 B
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70656
EAN / GTIN 4020772070656
Numer producenta 70656
Numer L L30130 494
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Fork clamp, beveled, tempered steel, painted.

Cecha szcz.:

  • B1: 40 *
  • L: 600
  • for
    Insert screw
    metr.: M36
  • for
    Insert screw
    inch: 1 1/2
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 30
  • B4: 12
  • Weight: 16500 g