{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 600 mm | |
| Širina | 40 mm | |
| Višina | 60 mm | |
| Globina previsa | 30 mm | |
| Premer nastavka | 12 mm | |
| Širina reža | 100 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 70656 | |
| EAN/GTIN | 4020772070656 | |
| Številka proizvajalca | 70656 | |
| L-število | L30130 494 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |