Morsetto a forcella, smussato

Codice art.: 70656
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza 600 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 60 mm
Profondità spalla 30 mm
Diametro dell’attacco 12 mm
Larghezza fessura 100 mm
Normativa DIN 6315 B
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70656
EAN / GTIN 4020772070656
Codice del produttore 70656
Numero-L L30130 494
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a forcella, smussato, acciaio temprato, verniciato.

Proprietà:

  • B1: 40 *
  • L: 600
  • per
    Vite di serraggio
    metr.: M36
  • per
    Vite di serraggio
    pollici: 1 1/2
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 30
  • B4: 12
  • peso: 16500 g