• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Artikel-Nr.: 70656
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 600 mm
Breite 40 mm
Höhe 60 mm
Absatztiefe 30 mm
Ansatzdurchmesser 12 mm
Breite Schlitz 100 mm
Norm DIN 6315 B
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70656
EAN / GTIN 4020772070656
Herstellernummer 70656
L-Nummer L30130 494
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gabelspanneisen, abgeschrägt, Vergütungsstahl, lackiert.

Merkmal:

  • B1: 40 *
  • L: 600
  • für
    Spannschraube
    metr.: M36
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1 1/2
  • A: 60
  • B2: 100
  • B3: 30
  • B4: 12
  • Gewicht: 16500 g