Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, chromowane z nasadkami uchwytu, długość całkowita: 250mm

Nr art.: 705950 250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cobra
długość całkowita 250 mm
powierzchnia chromowane
Średnica mocowania sześciokąta 46 mm
rozstaw do rur 2 cal
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 25
Norma DIN ISO 8976
Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
materiał stal chromowo-wanadowa
nieiskrzący nie
szybkie przestawianie nie
Samozaciskające się tak
Ochrona przed zakleszczeniem tak
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Numer producenta 87 05 250
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.