Szczypce do instalacji wodnych Cobra®, chromowane z nasadkami uchwytu, długość całkowita: 300mm

Nr art.: 705950 300
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
185 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 300 mm
Rozstaw maks. a 60 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 30
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk Wklęsłe; Ząbkowane
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Norma DIN ISO 8976
Seria Cobra
Położenie szczęk Odsadzone
Jednostka miary rozstawu wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką tak
Rozstaw maks. 2 3/4 cal
Kolor Niebieskie; Czerwony
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705950 300
EAN / GTIN 4003773014126
Numer producenta 87 05 300
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) z zabezpieczeniem przed zakleszczaniem palców. Wklęsłe i uzębione szczęki samozaciskowe.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.
Z możliwością precyzyjnego nastawiania szczęk jednym przyciśnięciem sprężynującego trzpienia.

Norma:

DIN ISO 8976.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kute matrycowo.

Wyp. dodatkowe:

Nakładki ochronne nr 705805 rozm. 180–300.