{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Material |
Chrom-Vanadium-Elektrostahl
|
|
| Länge gesamt L |
250 mm
|
|
| Spannweite max. a |
46 mm
|
|
| Anzahl Rasten Feineinstellung |
25
|
|
| Eigenschaften |
Klemmschutz; Selbstklemmung
|
|
| Ausführung Backen/ Maul |
ausgekerbt; gezahnt
|
|
| Oberfläche |
verchromt
|
|
| Norm |
DIN ISO 8976
|
|
| Serie |
Cobra
|
|
| Stellung Backen/Maul |
gekröpft
|
|
| Maßeinheit Spannweite |
imperial; metrisch
|
|
| Art Gelenk |
durchgestecktes Gelenk
|
|
| Rasten Feinverstellmöglichkeit |
ja
|
|
| Spannweite max. |
2 Zoll
|
|
| Farbe |
blau; rot
|
|
| Ausführung |
2K
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Wasserpumpenzange
|
|
| Herstellungsverfahren |
gesenkgeschmiedet
|
|
| Stiel / Griff |
Griff
|
| Artikelnummer | 705950 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773005681 | |
| Herstellernummer | 87 05 250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |