Vízpumpafogó Cobra®, krómozott, markolattal 250 mm

Cikkszám: 705950 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Teljes hossz 250 mm
Felület krómozott
Hatszög befogási tartomány 46 mm
Befogható tartomány csőnél 2 coll
Fogazott finombeállítás száma 25
Szabvány DIN ISO 8976
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Gyorsállítás nem
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Gyártó száma 87 05 250

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak.
Fogazott finombeállítási lehetőséggel egy rugózó gomb megnyomásával.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek