Waterpomptang Cobra® verchroomd met beklede grepen 250 mm

Artikelnummer: 705950 250
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Cobra
totale lengte 250 mm
Oppervlak verchroomd
Spanwijdte voor zeskant 46 mm
Spanwijdte voor pijpen 2 inch
Aantal standen fijninstelling 25
Norm DIN ISO 8976
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Snelverstelling nee
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705950 250
EAN/GTIN 4003773005681
Nummer fabrikant 87 05 250

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.
Met fijninstelling door te drukken op een geveerde knop.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed.

Accessoires:

Beschermende bekken nr. 705805 gr. 180-300.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen