Szczypce do instalacji wodnych Alligator®, chrom., z nakładkami uchwytów, długość całkowita: 180mm

Nr art.: 705701 180
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
165 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
180 mm
Rozstaw maks. a
36 mm
Właściwości
Ochrona przed zakleszczeniem; Samozaciskające się
Wykonanie szczęk
Wklęsłe; Ząbkowane
Powierzchnia
powierzchnia chromowana
Norma
DIN ISO 8976
Seria
Alligator
Kształt szczęk
Szerokie
Materiał szczęk
stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu
wymiar imperialny; wymiar metryczny
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką
nie
Rozstaw maks.
1 1/2 cal
Kolor
Niebieskie; Czerwony
Wersja
2K
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Szczypce do instalacji wodnych
Metoda produkcji
Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 705701 180
EAN / GTIN 4003773060130
Numer producenta 88 05 180
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Przegub przetykowy (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczaniem palców. Hartowanie indukcyjne. Szczęki chwytne rowkowane, z zagłębieniem, samoczynnie zakleszczające się na rurach i nakrętkach. Wielostopniowe przestawianie zatrzaskowe.
Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału i złączem KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.