Alicate regulable Alligator® cromado, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 180mm

Número de artículo: 705701 180
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Longitud total L
180 mm
Abertura de sujeción máx. a
36 mm
Características
Protección antienganche; Autoenganche
Versión mordaza/boca
Con muescas; Con dentado
Superficie
cromado/a
Norma
DIN ISO 8976
Serie
Alligator
Forma mordazas / boca
Ancho/a
Material de las mordazas
acero al cromo-vanadio
Unidad de medida abertura de sujeción
sistema imperial; sistema métrico
Tipo de articulación
Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
no
Abertura de sujeción máx.
1 1/2 pul
Color
azul; rojo
Modelo
2 K
Material, mango
plástico
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Alicates regulables
Procedimiento de fabricación
Con forjado en estampa
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 705701 180
EAN / GTIN 4003773060130
Número del fabricante 88 05 180
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.