Wasserpumpenzange Alligator® verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 705701 180
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L
180 mm
Spannweite max. a
36 mm
Eigenschaften
Klemmschutz; Selbstklemmung
Ausführung Backen/ Maul
ausgekerbt; gezahnt
Oberfläche
verchromt
Norm
DIN ISO 8976
Serie
Alligator
Form Backen/ Maul
breit
Material Backen/ Maul
Chrom-Vanadium-Stahl
Maßeinheit Spannweite
imperial; metrisch
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
Rasten Feinverstellmöglichkeit
nein
Spannweite max.
1 1/2 Zoll
Farbe
blau; rot
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Wasserpumpenzange
Herstellungsverfahren
gesenkgeschmiedet
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 705701 180
EAN / GTIN 4003773060130
Herstellernummer 88 05 180
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk (= doppelte Führung) und Klemmschutz gegen Quetschverletzung. Induktiv gehärtet. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend an Rohren und Muttern. Mehrstufige Rastenverstellung.
Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen und KNIPEXtend Schnittstelle.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.