{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Longueur totale L | 180 mm | |
| Ecartement max. a | 36 mm | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec crans; avec dents | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN ISO 8976 | |
| Série | Alligator | |
| Forme mors/mâchoire | largeur | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système impérial; système métrique | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Ecartement max. | 1 1/2 pouce | |
| Couleur | bleu; Rouge | |
| Exécution | 2K | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 705701 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773060130 | |
| Réf. fabricant | 88 05 180 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |