Coating Roller Nylon 18 Cm

Nr art.: 701521
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
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
Rodzaj produktu Wałek do farb
Długość 18 cm
Średnica zewnętrzna 55 mm
Średnica otworu 8 mm
Materiał pokrycia poliamid
Wysokość włosia 6 mm
Możliwość użycia do lakierowanie
Odporność na działanie środków gaśniczych tak
Z wałkiem do farb nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701521
EAN / GTIN 4250560500571
Numer producenta 701521
Numer L L00760 100189
Producent/osoba odpowiedzialna NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Paint roller, nylon, 6 mm, solvent-resistant. Thermofused polyamide. For sealants, epoxy and polyester resins. Particularly suitable for thin and even material application. Minimal fibre abrasion, no matting. Plug-in bracket system 8 mm.