• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Rullo da pittura in nylon 18 cm

Codice art.: 701521
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Rulli di verniciatura
Lunghezza 18 cm
Diametro esterno 55 mm
Diametro del foro 8 mm
Materiale copertura poliammide
Altezza pelo/polo 6 mm
Per Sigillatura
Resistente ai solventi si
Staffa inclusa no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701521
EAN / GTIN 4250560500571
Codice del produttore 701521
Numero-L L00760 100189
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Rullo di verniciatura in nylon 6 mm Resistente ai solventi. Poliammide termo-fusa. Per sigillature, resine epossidiche e poliestere. Particolarmente indicato per l’applicazione di materiale sottile e uniforme. Minima abrasione delle fibre, nessun infeltrimento. Sistema a staffa innestabile 8 mm.