Rolă de vopsit din nailon 18 cm

Cod articol.: 701521
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Trafalete
Lungime 18 cm
Diametru exterior 55 mm
Diametrul găurii 8 mm
Material husă poliamidă
Înălțime plat/stâlp 6 mm
Recomandat pentru sigilare
Rezistent la solvenţi da
Include consolă nein

Identificare și clasificare

Cod articol 701521
EAN / GTIN 4250560500571
Număr producător 701521
L-Număr L00760 100189
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Rolă de vopsit din nailon 6 mm Rezistentă la solvenți. Poliamidă termofuzionată. Pentru etanșări, rășini epoxidice și poliesterice. Deosebit de potrivit pentru aplicarea unui strat subțire și uniform de material. Uzură minimă a fibrelor, fără încurcături. Sistem cu clemă de fixare 8 mm.