Malířský váleček nylonový 18 cm

Artiklové číslo: 701521
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Malířský váleček
Délka 18 cm
Průměr vnější 55 mm
Průměr otvoru 8 mm
Materiál povlak polyamid
Výška piloty/stožáru 6 mm
Vhodné pro Konzervace
Odolnost vůči rozpouštědlům ano
Včetně třmenu ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701521
EAN / GTIN 4250560500571
Číslo výrobce 701521
L-číslo L00760 100189
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Malířský váleček nylon 6 mm Odolný vůči rozpouštědlům. Polyamid tepelně spojený. Pro těsnění, epoxidové a polyesterové pryskyřice. Zvláště vhodný pro tenké a rovnoměrné nanášení materiálu. Minimální oděr vláken, žádné zacuchávání. Systém zasouvacích třmenů 8 mm.