Szczypce uniwersalne, gładkie, z 2-komponentowymi nasadkami, Długość całkowita: 160mm

Nr art.: 701515 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 431 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia gładkie
Długość całkowita L 160 mm
Kształt szczęk kształt okrągły; wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 3,1 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Numer producenta 701515 160
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce gołe, nasadki uchwytów z kilku rodzajów materiału.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.