{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| visas ilgis | 160 mm | |
| Kerpa kietą vielą iki ⌀ | 2 mm | |
| Kerpa vidutinio kietumo vielą iki ⌀ | 3,1 mm | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Žiaunų savybės | dantytas | |
| Rankena | 2K rankenos apvalkalas | |
| Medžiaga | Specialus įrankinis plienas | |
| Paviršius | nušlifuota | |
| nekibirkščiuojantis | ne | |
| Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |
| Produkto numeris | 701515 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887283 | |
| Gamintojo numeris | 701515 160 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |