Kombizange, blank, mit 2K-Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 701515 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 505 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material
Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche
blank
Länge gesamt L
160 mm
Form Backen/ Maul
flach; rund
Stellung Backen/Maul
gerade
Ausführung Backen/ Maul
gezahnt
geeignet für
Draht (hart); Draht (mittelhart)
Durchmesser max., Draht (mittelhart)
3,1 mm
Durchmesser max., Draht (hart)
2 mm
Art Gelenk
durchgestecktes Gelenk
mit Öffnungsfeder
ja
Farbe
rot; schwarz
Ausführung
2K
Material, Griff
Kunststoff
Inhalt
Einzelteil
Produktart
Kombizange
Herstellungsverfahren
gehärtet
Norm
DIN ISO 5746
Stiel / Griff
Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Herstellernummer 701515 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 60 HRC).
Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.