Cleşte universal, lustruit, cu manşoane de prindere din două componente, Lungimea totală: 160mm

Cod articol.: 701515 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.997 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel special pentru scule
Suprafaţă lustruit
Lungimea totală L 160 mm
Culoarea roşu; negru
Forma fălcilor/gura plat; rotund
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 3,1 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 2 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere da
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Procesul de fabricație Călit
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283
Număr producător 701515 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (ca. 60 HRC).
Cleşte rectificat, mânere cu manşoane din mai multe componente.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.