{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material |
acero especial para herramientas
|
|
| Superficie |
brillante
|
|
| Longitud total L |
160 mm
|
|
| Forma mordazas / boca |
forma plana; forma redonda
|
|
| Posición mordazas / boca |
recta
|
|
| Versión mordaza/boca |
Con dentado
|
|
| Aptitud para |
Alambre (duro); Alambre (semiduro)
|
|
| Diámetro máx., Alambre (semiduro) |
3,1 mm
|
|
| Diámetro máx., Alambre (duro) |
2 mm
|
|
| Tipo de articulación |
Articulación empotrada
|
|
| con muelle de abertura |
sí
|
|
| Color |
rojo; negro
|
|
| Modelo |
2 K
|
|
| Material, mango |
plástico
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Tipo de producto |
Alicates universales
|
|
| Procedimiento de fabricación |
Material endurecido
|
|
| Norma |
DIN ISO 5746
|
|
| Mango |
mango
|
| Número de artículo | 701515 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197887283 | |
| Número del fabricante | 701515 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |