Kombinerki polerowane, długość całkowita: 140mm

Nr art.: 701500 140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Czerwony; Czarny
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 2,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 1,8 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Wersja z 2-komponentowym trzonkiem
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 5746
Długość całkowita L 140 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Numer producenta 03 01 140
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa.